Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA206-20

Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCPA206-20
Rubix:3035602
Producent:UCPA206-20
EAN:0013992457981
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.31.8 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania66 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA206-20


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Blok łożyskowy kulkowy Timken UCPA 206-20 z podstawą gwintowaną i zabezpieczeniem śrubą dociskową. Wyposażony w uszczelnienie z nitrylowej gumy typu bonded ze stalowym odrzutnikiem dla dodatkowej ochrony w wilgotnych/brudniejszych środowiskach.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.31.8 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania66 mm
Materiałżeliwo (cast-iron)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość84 mm
Długość94 mm
Seriaucpa 200
Całkowita szerokość łożyska50 mm
Zacisk30 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Ciężar1.3 kg
Typ montażużeliwny oprawny zespół łożyskowy typu pillow block z gwintowaną podstawą (ucpa 200)
zł 88,04 Netto
/ Sztuka
zł 108,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie