Referencje
SNR:USF20824
Rubix:3147192
Producent:USF208-24
EAN:3413520678111




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 102 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF208-24
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 102 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | usf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.85 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 82,45 Netto
/ Sztuka
zł 101,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie