Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFL211HCC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFL211HCC
Rubix:3147046
Producent:UKFL.211.H.CC
EAN:3413529558865




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL211HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 224 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | ukfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 276,67 Netto
/ Sztuka
zł 340,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie