Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FY 50 TF
Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FY 50 TF
Rubix:118775
Producent:6363
EAN:7316577032287


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
Szczegóły produktu : FY 50 TF Zespół łożyskowy
Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem kwadratowym są zgodne z wymaganiami norm ISO. W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i są odpowiednie do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.
Mocne strony
- Odporne na wysokie poziomy zanieczyszczeń
- Zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach i przy dużych prędkościach
- Przystosowane do stosunkowo ciężkich obciążeń
- Ekonomiczne
- Zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach i przy dużych prędkościach
- Przystosowane do stosunkowo ciężkich obciążeń
- Ekonomiczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60,6x143x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2288,8 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.6 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 143 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 186,03 Netto
/ Sztuka
zł 228,82 Brutto
- Dostępny