Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE211-32CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE211-32CC
Rubix:3146428
Producent:UCFE.211-32.CC
EAN:3413529575466
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50.8 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE211-32CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50.8 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.78 kg
zł 209,83 Netto
/ Sztuka
zł 258,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie