Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USF20620

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USF20620
Rubix:3147179
Producent:USF206-20
EAN:3413520678067
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.31.75 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF206-20


korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.31.75 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Materiałżeliwo
Seriausf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.03 kg
zł 62,43 Netto
/ Sztuka
zł 76,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie