Referencje
SNR:ESFL208
Rubix:3145341
Producent:ESFL208
EAN:3413529508938




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFL208
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 175 mm |
| Długość | 100 mm |
| Seria | esfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.49 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 99,24 Netto
/ Sztuka
zł 122,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie