Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFCE204

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFCE204
Rubix:3145540
Producent:EXFCE.204
EAN:3413529528974
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFCE204


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Seriaexfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.59 kg
zł 65,65 Netto
/ Sztuka
zł 80,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie