Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF203-11CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCF203-11CC
Rubix:3146008
Producent:UCF.203-11.CC
EAN:3413529575619




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17.46 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF203-11CC
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17.46 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 33.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 200,07 Netto
/ Sztuka
zł 246,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie