Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USF20210

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USF20210
Rubix:3147155
Producent:USF202-10
EAN:3413520677992
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15.875 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF202-10


korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15.875 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałżeliwo
Seriausf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.39 kg
zł 43,55 Netto
/ Sztuka
zł 53,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie