Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USF206

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USF206
Rubix:3147176
Producent:USF.206
EAN:3413529508150
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF206


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z śrubą mocującą, uszczelka jednostronna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Materiałżeliwo
Długość108 mm
Seriausf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.06 kg
zł 62,43 Netto
/ Sztuka
zł 76,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie