Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFC206HCO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFC206HCO
Rubix:3146942
Producent:UKFC.206.H.CO
EAN:3413529559589
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC206HCO


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Materiałżeliwo
Długość125 mm
Seriaukfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.33 kg
zł 147,24 Netto
/ Sztuka
zł 181,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie