Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL201N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL201N
Rubix:3146483
Producent:UCFL.201.N
EAN:3413529520909
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL201N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość113 mm
Długość60 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.46 kg
zł 56,22 Netto
/ Sztuka
zł 69,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie