Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFLE207H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFLE207H
Rubix:3147087
Producent:UKFLE.207H
EAN:3413529532506
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFLE207H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Wysokość155 mm
Długość92 mm
Seriaukfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.24 kg
zł 108,06 Netto
/ Sztuka
zł 132,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie