Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR GSF40
OPRAWA ŁOŻYSKOWA TERMOPLASTYCZNA GSF 40
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:GSF40
Rubix:881553

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy GSF40
ŚREDNICA WAŁU: 40 mm; ROZSTAW OŚI MOCOWANIA: 102 mm; WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 130 mm; SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA: 130 mm; MATERIAŁ KORPUSU: ŻYWICA; TYP: NAKŁADANY; RODZAJ ŁOŻYSKA: PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY POSZERZONY Z OBU STRON; SPOSÓB MOCOWANIA: ŚRUBA DOCISKOWA;
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 37.5 mm |
| Średnica zewn. | 23 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
