Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESF210T04

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESF210T04
Rubix:3145232
Producent:ESF.210.T04
EAN:3413520829155
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF210T04


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie jednowargowe, do zastosowań w niskich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Materiałżeliwo
Seriaesf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.5 kg
zł 166,86 Netto
/ Sztuka
zł 205,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie