Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCF210N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCF210N
Rubix:2668622
Producent:SUCF.210.N
EAN:3413529515936
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCF210N


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
odlewany korpus ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Materiałstal nierdzewna
Długość143 mm
Seriasucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr27500 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.84 kg
zł 585,54 Netto
/ Sztuka
zł 720,21 Brutto
  • Dostępny