Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFL315H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFL315H
Rubix:3147070
Producent:UKFL.315H
EAN:3413529544585
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Szerokość55 mm
Odległość od środka do środka mocowania260 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL315H


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala na obsłużenie wszystkich sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu podpór łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.65 mm
Szerokość55 mm
Odległość od środka do środka mocowania260 mm
Materiałżeliwo
Wysokość320 mm
Długość195 mm
Seriaukfl300
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r76800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr113360 N
Średnica zewn.160 mm
Ciężar10.17 kg
zł 832,72 Netto
/ Sztuka
zł 1024,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie