Referencje
SNR:USFL212N
Rubix:3147468
Producent:USFL.212.N
EAN:3413529521395




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 53.7 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL212N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 53.7 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 250 mm |
| Długość | 140 mm |
| Seria | usfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 3.54 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 209,18 Netto
/ Sztuka
zł 257,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie