Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE211CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFLE211CC
Rubix:3146773
Producent:UCFLE.211.CC
EAN:3413529564521




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE211CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 222 mm |
| Długość | 134 mm |
| Seria | ucfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.22 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 208,33 Netto
/ Sztuka
zł 256,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie