Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF209-28

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF209-28
Rubix:3146092
Producent:UCF.209-28
EAN:3413529572373
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.44.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF209-28


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy promieniowy ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.44.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.14 kg
zł 105,69 Netto
/ Sztuka
zł 130 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie