Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCFL206-19
Łożyska UCFL 200 z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym – blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCFL206-19
Rubix:3035479
Producent:UCFL206-19
EAN:0087796140493


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL206-19
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Seria ta jest przeznaczona przede wszystkim do zastosowań, w których powierzchnia montażowa jest ograniczona.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFL firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFL firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
Zastosowania
● Jednostki z dwoma śrubami i kołnierzem UCFL są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 80 mm |
| Długość | 148 mm |
| Seria | ucfl 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Zacisk | 13 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,82 Netto
/ Sztuka
zł 92,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie