Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NTN UCF206
SNR - Zespół łożyska - UCF206
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:UCF206
Rubix:464666





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF206
SNR - Zespół łożyska - UCF206
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
| Materiał | stal |
| Wysokość | 31 mm |
| Seria | ucf200 |
| Średnica zewn. | 62 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie