Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFC208HCO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFC208HCO
Rubix:3146949
Producent:UKFC.208.H.CO
EAN:3413529559602
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania120 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC208HCO


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania120 mm
Materiałżeliwo
Długość145 mm
Seriaukfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar2.04 kg
zł 204,28 Netto
/ Sztuka
zł 251,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie