Referencje
SNR:UKF209HN
Rubix:3146865
Producent:UKF.209.H.N
EAN:3413529520855




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF209HN
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 137 mm |
| Seria | ukf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.22 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 175,35 Netto
/ Sztuka
zł 215,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie