Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UELF207

Łożyska z kołnierzem czteropunktowym UELF 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UELF207
Rubix:3035689
Producent:UELF207
EAN:0013992172389
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELF207


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UELF 207 to czterootworowe oprawa łożyskowa kołnierzowa z mimośrodowym pierścieniem zaciskowym (UEL). Z uszczelnieniem wiązanym (steel flinger) do wilgotnych/zapylonych środowisk oraz o wysokiej nośności.

Mocne strony

● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W jednostkach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELF firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Jednostki kołnierzowe UELFL z dwoma śrubami są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo (oprawa) + stal łożyskowa (wkład kulkowy/łożyskowy)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość51.1 mm
Długość117 mm
Seriauelf 200
Całkowita szerokość łożyska34 mm
Zacisk15 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.6 kg
Typ montażuczterootworowa oprawa łożyskowa kołnierzowa (seria uelf 200, mimośrodowy pierścień zaciskowy)
zł 110,01 Netto
/ Sztuka
zł 135,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie