Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA TME40-XL-N
Obudowa z kołnierzem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TME40-XL-N
Rubix:122126
Producent:0009425020000
EAN:4012802803945


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 56.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TME40-XL-N
Łożysko oporowe z nakrętką i uszczelką TME..-XL-N
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 56.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 145 mm |
| Długość | 145 mm |
| Seria | tme..-xl-n |
| Średnica otworów mocowania | 11.5 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34500 N |
| Średnica zewn. | 145 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 221,12 Netto
/ Sztuka
zł 271,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie