Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC204CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC204CO
Rubix:3146235
Producent:UCFC.204.CO
EAN:3413529558926
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC204CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Długość100 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.66 kg
zł 117,38 Netto
/ Sztuka
zł 144,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie