Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE206N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE206N
Rubix:3146711
Producent:UCFLE.206.N
EAN:3413529535132
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE206N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość142 mm
Długość80 mm
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.82 kg
zł 116,56 Netto
/ Sztuka
zł 143,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie