Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFA208HCC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFA208HCC
Rubix:3146917
Producent:UKFA.208.H.CC
EAN:3413529563722




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFA208HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 175 mm |
| Długość | 100 mm |
| Seria | ukfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.7 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 155,87 Netto
/ Sztuka
zł 191,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie