Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA RMEY70-XL

Obudowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:RMEY70-XL-I
INA:RMEY70-XL
Rubix:140339
Producent:0947300080000
EAN:4064327025258
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Szerokość74.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania177 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RMEY70-XL


Jednostki obudowy RMEY, kołnierzowe obudowy mocowane na cztery śruby, żeliwo, czop centrujący, śruby dociskowe w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Szerokość74.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania177 mm
Materiałżeliwo szare (gg)
Wysokość215 mm
Seriarmey
Całkowita szerokość łożyska44.4 mm
Średnica otworów mocowania18 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr66000 N
Średnica zewn.215 mm
Ciężar4.83 kg
Typ montażukołnierzowa obudowa mocowana na cztery śruby z czopem centrującym (śruby dociskowe w pierścieniu wewnętrznym)
zł 592,51 Netto
/ Sztuka
zł 728,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie