Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL215T04

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL215T04
Rubix:3146644
Producent:UCFL.215.T04
EAN:3413529547838
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Szerokość77.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania225 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL215T04


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, do zastosowań w niskich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.75 mm
Szerokość77.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania225 mm
Materiałżeliwo
Wysokość275 mm
Długość164 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r49500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr66000 N
Średnica zewn.130 mm
Ciężar5.37 kg
zł 449,16 Netto
/ Sztuka
zł 552,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie