Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFL309

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFL309
Rubix:3145646
Producent:EXFL.309
EAN:3413529543267
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania177 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFL309


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania177 mm
Materiałżeliwo
Wysokość230 mm
Długość125 mm
Seriaexfl300
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r31800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr53000 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.26 kg
zł 228,91 Netto
/ Sztuka
zł 281,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie