Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF204-12N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF204-12N
Rubix:3146016
Producent:UCF.204-12.N
EAN:3413529574261
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.19.05 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF204-12N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, kulkowe łożysko wkładkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.19.05 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.58 kg
zł 79,54 Netto
/ Sztuka
zł 97,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie