Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXF209N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:EXF209N
Rubix:3145459
EAN:3413529520435





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF209N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszym pełnym asortymencie wysokiej jakości produktów z gam JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszym pełnym asortymencie wysokiej jakości produktów z gam JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośników i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x85x137 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2320 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 137 mm |
| Seria | exf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.28 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 144,75 Netto
/ Sztuka
zł 178,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie