Referencje
SNR:USFC202CC
Rubix:3147281
Producent:USFC.202.CC
EAN:3413529559282




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC202CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 90 mm |
| Seria | usfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.44 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,09 Netto
/ Sztuka
zł 144,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie