Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP MSF1055-2K

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:MSF1055-2K
Rubix:664157
Producent:MSF1055-2K R
EAN:00747023013241
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość161.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MSF1055-2K


Żeliwne zespoły łożysk kołnierzowych Self-Lube® z tulejami wciąganymi

Mocne strony

MSF dostarczany z łożyskiem 1000G.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4000 g
Szerokość161.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Wysokość43.7 mm
Długość161.9 mm
Seriamsf 1000-k
Całkowita szerokość łożyska45 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43500 N
Ciężar4 kg
647,8 Netto
/ Sztuka
796,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie