Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFLE205HCO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFLE205HCO
Rubix:3147082
Producent:UKFLE.205.H.CO
EAN:3413529566136




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFLE205HCO
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 124 mm |
| Długość | 70 mm |
| Seria | ukfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.64 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 184,18 Netto
/ Sztuka
zł 226,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie