Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL207T20

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL207T20
Rubix:3146560
EAN:3413520799014
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL207T20


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszym kompletnym asortymencie produktów wysokiej jakości z gam JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ SZYBKOŚĆ REAKCJI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ PEŁNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań w wysokich temperaturach

Mocne strony

-Pełna gama JIS i ISO w jednym zakresie
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla branży maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których problemem jest zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć i/lub oczekiwane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)160x90x50 mm
Waga Logistyczna1230 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.17 kg
zł 143,53 Netto
/ Sztuka
zł 176,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie