Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP LFTC30ECHF
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:LFTC30ECHF
Rubix:663681
Producent:LFTC30ECHF R
EAN:00747023004027


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 112 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LFTC30ECHF
Ogólne typy obudów to bloki poduszek, jednostki kołnierzowe, jednostki odbierające, jednostki kasetowe i jednostki wieszakowe. Wybór zależy w dużej mierze od wymagań danego zastosowania, choć estetyczny wygląd konstrukcji maszyny jest często ważnym czynnikiem. Jednostki Self-Lube® zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oba kryteria
Mocne strony
•Siedzisko sferyczne umożliwiające kompensację początkowych niewspółosiowości podczas montażu
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę
Zastosowania
Zastosowania w trudnych warunkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 112 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 33.62 mm |
| Długość | 84 mm |
| Seria | lftc |
| Całkowita szerokość łożyska | 35.73 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Ciężar | 0.8 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 147,95 Netto
/ Sztuka
zł 181,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie