Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE211-35

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE211-35
Rubix:3146770
Producent:UCFLE.211-35
EAN:3413529572762
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55.563 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE211-35


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wstawka łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55.563 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.2 kg
zł 151,28 Netto
/ Sztuka
zł 186,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie