Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL215-47
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFL215-47
Rubix:3146642
Producent:UCFL.215-47
EAN:3413529573172




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 74.613 mm |
|---|---|
| Szerokość | 77.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 225 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL215-47
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 74.613 mm |
|---|---|
| Szerokość | 77.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 225 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 49500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Ciężar | 5.46 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 340,25 Netto
/ Sztuka
zł 418,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie