Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFL206

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFL206
Rubix:577360
Producent:USFL.206
EAN:3413529509034
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół USFL206


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelka jednostronna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałżeliwo
Wysokość148 mm
Długość80 mm
Seriausfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.84 kg
zł 62,43 Netto
/ Sztuka
zł 76,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie