Referencje
SNR:USF211CO
Rubix:3147215
EAN:3413529557530





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF211CO
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem wsporników mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub plastik.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej pełnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala poradzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej pełnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala poradzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub przewidywane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub przewidywane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x100x162 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3300 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Szerokość | 45.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 162 mm |
| Seria | usf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.23 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 197,78 Netto
/ Sztuka
zł 243,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie