Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL214T04

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL214T04
Rubix:3146639
Producent:UCFL.214.T04
EAN:3413529547821
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Szerokość74.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania216 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL214T04


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą ustalającą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, do zastosowań w niskich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Szerokość74.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania216 mm
Materiałżeliwo
Wysokość265 mm
Długość160 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r45000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr62000 N
Średnica zewn.125 mm
Ciężar5.34 kg
zł 350,42 Netto
/ Sztuka
zł 431,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie