Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SESF206-19CCE
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESF206-19CCE
Rubix:3145751
Producent:SESF.206-19.CCE
EAN:3413529551095




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.16 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESF206-19CCE
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładem ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie jednowargowe, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30.16 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | sesf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 44.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 418,81 Netto
/ Sztuka
zł 515,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie