Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FY 75 TF/VA228
Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FY 75 TF/VA228
Rubix:646104
Producent:263023
EAN:7316572863732

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FY 75 TF/VA228
Mocne strony
- Odporne na wysokie poziomy zanieczyszczeń
- Zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach i przy dużych prędkościach
- Przystosowane do stosunkowo ciężkich obciążeń
- Ekonomiczne
- Zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach i przy dużych prędkościach
- Przystosowane do stosunkowo ciężkich obciążeń
- Ekonomiczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6461 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Szerokość | 76.27 mm |
| Średnica zewn. | 196.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
