Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFL203N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:EXFL203N
Rubix:3145610
EAN:3413529521050
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFL203N


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie produktów jakości JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ PEŁNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Dostępne sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których istotne są czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgocią oraz/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)47x47x113 mm
Waga Logistyczna510 g
Średnica wewn.17 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość113 mm
Długość60 mm
Seriaexfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.5 kg
zł 116,07 Netto
/ Sztuka
zł 142,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie