Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL206L3

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL206L3
Rubix:3146538
Producent:UCFL206L3
EAN:3413520605162
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL206L3


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,triple lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie o potrójnej wargie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałżeliwo
Wysokość148 mm
Długość80 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.89 kg
zł 88,45 Netto
/ Sztuka
zł 108,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie