Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL205N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL205N
Rubix:3146521
Producent:UCFL.205.N
EAN:3413529520947
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL205N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Materiałżeliwo
Wysokość68 mm
Długość125 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.61 kg
65,25 Netto
/ Sztuka
80,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie